すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-15A

品名 : 浄水器(水栓取付け型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MK205X
高除去(13項目クリア)
ろ材活性炭、
中空糸膜(ポリスルホン)、
イオン交換体
耐圧350kPa
サイズ154(W)×103(D)×111(H)mm重量(満水時)473g(電池含む)
ろ過流量1.6L/分除去できない成分水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
付属品コイン型リチウム電池(CR2032×1個)、
カートリッジ1個(EA763AS-15B)、
取扱説明書(1部)
付属カートリッジ交換時期1日10L使用の場合:3ヶ月、
1日15L使用の場合:2ヶ月
替カートリッジEA763AS-15B、
EA763AS-17B、
EA763AS-19B、
EA763AS-24
販売価格

8,710(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA763AS-15B : 浄水器用カートリッジ(高除去)
オプションEA763AS-19B : 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去)
オプションEA763AS-24 : 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個)
ウェブカタログ画像
  • 13項目除去について

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top