水中硬化可能なパテ状接着剤で、湿潤面や水中でも硬化し、強力な接着力を発揮します
仕様
メーカー | スリーボンド | 型番 | 2083L |
---|
内容量 | 1kg(主剤:500g、硬化剤:500g) | 使用温度範囲 | -40~200℃ |
---|
色 | 主剤:淡灰色 硬化剤:青緑色 | 可使時間 | 15分(25℃) |
---|
硬化時間 | 24時間(25℃) | 完全硬化時間 | - |
---|
主成分 | 主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変性脂肪族ポリアミン | 用途 | 湿潤面・水中での充填、硬質塩ビ配管の接着補修、コンクリートの亀裂や穴埋めなど |
---|
適用材質 | 金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック | 比重 | 主剤:1.60 硬化剤:1.50 |
---|
2液混合タイプ |
大気中および湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。 |
低温硬化性に優れています。 |
パテ状ですので垂直面における作業性に優れています。 |
フタル酸エステルが含まれていません。 |
追加説明 | 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。
|
---|
販売価格 | 8,340円(税抜)/
9,174円(税込)
| カタログ価格 | 8,340円(税抜)/9,174円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2025/08/02 21:55現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 1519ページ |
---|