すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CB-1

品名 : すだれハンガー(ステンレス)

仕様

サイズ約60×106×38mm重量(g)90 
材質ステンレス耐荷重3kg/組(2ケ)
シルバー
万能タイプ
丈夫でサビにも強い
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/02/19 21:02現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ1388ページ
バリエーション一覧
EA951CB-1 すだれハンガー(ステンレス)
EA951CB-2 すだれハンガー(ブロンズ)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top