すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CD-3

品名 : 3号レール用 取付金具(天井受け)

仕様

メーカーヤボシ型番3T1
呼称3号サイズ142×47×89(H)mm
取付穴径φ10mm材質スチール(SPHC)
ウレタン塗装仕上げ
トラックレールを構築物に取付ける受金具
天井取付用
ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
トラックレールと天井受の間に、別売の固定版(EA970CG-3)を挟み込み、溶接またはビス等で天井に固定してください。
販売価格

835円(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CD-3 3号レール用 取付金具(天井受け)
EA970CD-4 4号レール用 取付金具(天井受け)
その他関連
関連商品EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
関連商品EA970CG-3 : 3号トラックレール固定板
ウェブカタログ画像
  • A:67㎜   B:50㎜   C:86㎜\nD:112㎜   E:142㎜   F:89㎜\nL:47㎜   W:21㎜\nd:10㎜   t:2.6㎜\n

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top