すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-2

品名 : [パイプラック用]パイプ(ECOパイプ/2m/メタリックシルバ-

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

色メタリックシルバー全長2m
パイプ径φ28mm板厚0.7mm
材質スチール表面粉体焼付塗装
重量950g入数1本
パイプ、ジョイント、プラコン、アクセサリーなど、多種多様なパーツを自由に組み合わせることができます。
軽量で環境に配慮したパイプです。
廃棄時はリサイクル材料として扱えます。
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA976AW-2A
    • 品番

      EA976AW-2A

    • コメント

      入数変更(1⇒4本)

    バリエーション一覧
    EA976AW-1 [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/アイボリー)
    EA976AW-1A [パイプラック用] エコパイプ(2m/アイボリー/4本)
    EA976AW-2 [パイプラック用]パイプ(ECOパイプ/2m/メタリックシルバ-
    EA976AW-2A [パイプラック用] エコパイプ(2m/メタリックシルバー/4本)
    EA976AW-3 [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/グリーン)
    EA976AW-3A [パイプラック用] エコパイプ(2m/グリーン/4本)
    EA976AW-4 [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/イエロー)
    EA976AW-4A [パイプラック用] エコパイプ(2m/イエロー/4本)
    その他関連
    オプションEA976AW-401 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
    オプションEA976AW-402 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
    オプションEA976AW-411 : 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-412 : 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-413 : 100mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-414 : 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
    オプションEA976AW-415 : 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
    オプションEA976AW-416 : 100mm[ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付)
    オプションEA976AW-521 : [ECOパイプ用] メタルブッシング
    オプションEA976AW-591 : [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
    オプションEA976AW-592 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリ-/プラスチック製
    ウェブカタログ画像
    入数:1本
    • 入数:1本

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top