すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA316EB

品名 : 炭酸ガス調整器(溶接ヒーター付)

仕様

使用ガスCO2ガスヒーター容量190W
電源AC100Vコード長2m
1次側圧力MAX:12.0MPa2次側調整圧力0.1~0.3MPa
接続入口側:W22×14山ナット
出口側:M12×P1.0(φ6mmホース口付)
ゲージ取付ネジサイズPF 1/4″
重量1.85kg用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、一般工業など
25L/min流量計付
小型で熱効率の良い専用ヒーターにより、安定したガス圧力と優良が得られる圧力調整器です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示が出てから、ガスを流す。)
ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
CO2サイホン式ボンベには使用できません。
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/02 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0028ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top