すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LX-1208

品名 : M 8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)

仕様

JIS規格
材質ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ)内径×外径×厚み(mm)8×18×1.6
入数16
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/28 16:03現在)

更新
商品入数16販売単位袋
カタログページ1257ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LX-1203 M 3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/100枚)
    EA949LX-1204 M 4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)
    EA949LX-1205 M 5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)
    EA949LX-1206 M 6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)
    EA949LX-1208 M 8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)
    EA949LX-1303 M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚)
    EA949LX-1304 M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)
    EA949LX-1305 M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/35枚)
    EA949LX-1306 M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/24枚)
    EA949LX-1308 M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
    EA949LX-1310 M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)
    EA949LX-1312 M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1314 M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1316 M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1318 M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1320 M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1322 M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1324 M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1303F M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/20枚)
    EA949LX-1304F M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
    EA949LX-1305F M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
    EA949LX-1306F M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/12枚)
    EA949LX-1308F M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)
    EA949LX-1310F M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
    EA949LX-1312F M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
    EA949LX-1314F M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
    EA949LX-1316F M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
    EA949LX-1318F M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
    EA949LX-1320F M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
    EA949LX-1322F M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
    EA949LX-1324F M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1256ページ
    • エスコ便利カタログ1257ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top