すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-15B

品名 : 浄水器用カートリッジ(高除去)

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MKC.XJ
シリーズトレビーノ仕様標準カートリッジ(高除去)
対応機種EA763AS-19AB
旧EA763AS-15、-15A、-16、-17、-17A、-18、-19A、-19AA
ろ材活性炭、中空糸膜、イオン交換体
カートリッジ交換時期1日10L使用の場合:3ヶ月
1日15L使用の場合:2ヶ月
入数1個
高除去(13項目クリア)
カセッティシリーズであればカートリッジが適合します。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 05:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA763AS-15B 浄水器用カートリッジ(高除去)
EA763AS-19B 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去)
EA763AS-24 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個)
その他関連
本体EA763AS-19AB : 浄水器(水栓取付け型)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top