すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-10

品名 : ベンチクランプマウント

テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます

仕様

取付け厚み88mm本体材質アルミ合金
EA525ML、MK-20、MK-30用クランプベース
EA525MK-15、-20、-25、-30、EA525ML、ML-1B、ML-31、EA525MM-100~201用
※EA525MK-20、-30、EA525MM-100~-201に取り付ける時はベースを外して下さい。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0666ページ
その他関連
本体EA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
本体EA525MM-100 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)
本体EA525MM-101 : 25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)
本体EA525MM-110 : φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース)
本体EA525MM-115 : 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
本体EA525MM-201 : 26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)
本体EA525MM-200 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
本体EA525MK-30 : 3.2-305mm エレクトロニックワークセンター
本体EA525ML : 64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
ウェブカタログ画像
  • クランプベース取付ネジ3点付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top