すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-1B

品名 : ベース(バイス用)

固定ノブの開け閉めで、ベースの傾斜及び 回転のロック(固定)が可能です

仕様

本体アルミ合金製角度調整傾斜:90°、回転:360°
EA525ML-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9用
取付穴径7mm仕様ボルト止
全高95.2mm
EA525ML-10、-16(旧)、-17ウェイトベースが使用できます。
販売価格

5,690円(税抜)/ 6,259円(税込)

カタログ価格

5,690円(税抜)/6,259円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/02 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0666ページ
バリエーション一覧
EA525ML-1A バキュームベース(バイス用)
EA525ML-1B ベース(バイス用)
その他関連
本体EA525ML-9 : 12.7mm マイクロホルダー
本体EA525ML : 64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
オプションEA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用)
本体EA525ML-7 : 45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド
本体EA525ML-4 : 64mm ロープロフィールバイスヘッド
本体EA525ML-3 : 64mm スタンダードバイスヘッド
本体EA525ML-2 : 26mm/0-73mm ジュニアヘッド
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top