すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-29

品名 : バイス口金(真鍮製)

対象物を傷付けにくいです

仕様

EA525ML-3・-4、EA525ML・MP、EA525MM-100、-200、EA525ML-100、-102、-105用
サイズ63.5×12.7×6.35(H)mm重量90g(2個)
材質真鍮
対象物を傷付けにくい。
入数は1組入りです。
ネジ4個付
販売価格

3,230円(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 22:18現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0666ページ
バリエーション一覧
EA525ML-27 バイス口金(フッ素樹脂製)
EA525ML-28 バイス口金(スチール製)
EA525ML-29 バイス口金(真鍮製)
その他関連
本体EA525ML-4 : 64mm ロープロフィールバイスヘッド
本体EA525ML-3 : 64mm スタンダードバイスヘッド
本体EA525ML : 64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
本体EA525MM-100 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)
本体EA525MM-200 : 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
ウェブカタログ画像
  • A:63.5㎜ B:6.35㎜
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top