すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA523BA-53

品名 : [EA523BA-41用] 替刃(1枚)

仕様

刃幅25.4mm刃厚0.85mm
材質ステンレス注意事項ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。
各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。
刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。
中型および大型のロッド、ダボ、凸型モールディング、手すりを正確かつ簡単に処理できます。
販売価格

470円(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0143ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA523BA-41 200mm スクレーパーセット
    EA523BA-51 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    EA523BA-52 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    EA523BA-53 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    EA523BA-54 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    EA523BA-55 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    EA523BA-56 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ142ページ
    • エスコ便利カタログ143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top