すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-32

品名 : 109mm マグネットベース(バイス用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます

仕様

耐荷重2.3kg(90°時)サイズφ109×12.7(H)mm
材質アルミ合金重量400g
マグネット付
設置面を傷つけないようマグネットはベースに埋め込まれています。
EA525ML、EA525ML-1B、EA525ML-31、EA525MK-10、EA525MK-15、EA525MK-20、EA525MK-25、EA525MK-30用
販売価格

6,260円(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0666ページ
その他関連
本体EA525MK-10 : マイクロメータースタンド
本体EA525MK-15 : 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
本体EA525MK-20 : 45mm/0-228mm マルチパーパスバイス
本体EA525MK-25 : 25mm/0-73mm ミニバイス
本体EA525MK-30 : 3.2-305mm エレクトロニックワークセンター
本体EA525ML : 64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
本体EA525ML-1B : ベース(バイス用)
本体EA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top