すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AV-37

品名 : 0.35~0.55L用 フードジャーポーチ(ダークブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SW-PA02
適応容量(L)0.35~0.55適応サイズ(mm)φ10×16(H)
ダークブラウンサイズ110×115×190mm
重量(g)80
ゴムバンドつきでしっかり固定し、幅広い形状に対応します。
手洗いできます。
ポーチの内側にはっ水素材を使用することで汚れがつきにくくなっています。
「M-Lis(Multi-Layer insulation structure)多層断熱構造」
EVAとポリウレタンを組み合わせた3層の断熱構造で、保温・保冷力を実現しました。
持ち運びにも便利な「持ち手つき」ポーチ
ちょっと長めの持ち手はバッグへの出し入れやそのまま持つのに適しています。
ポーチに入れるともっとおいしく、もっと温かく保温できます。
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AV-36
バリエーション一覧
EA763AV-36 0.35~0.55L用 フードジャーポーチ(ベージュ)
EA763AV-37 0.35~0.55L用 フードジャーポーチ(ダークブラウン)
ウェブカタログ画像
  • 「M-Lis(Multi-Layer insulation structure)多層断熱構造」\nEVAとポリウレタンを組み合わせた3層の断熱構造で、保温・保冷力を実現しました。
  • ※画像は色違いの商品です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top