すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AX-11A

品名 : AC100V/ 690W ふとん乾燥機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FK-C5
電源AC100V(50/60Hz)消費電力690W(最大)
サイズ160(W)×128(D)×360(H)mm重量1.8kg
コード長2.0mタイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ材質ABS、PP、PET、PC、SECC
付属品くつ乾燥アタッチメント
【4つの自動モード】
あたため・冬・夏・ダニ
【手動モード】
温度調整:高温・低温・送風の3段階
運転時間設定:15~180分まで8段階
設定時刻に合わせてあたためる予約タイマー搭載
立体ノズル(サイドフラップ付き)でふとんを持ち上げて空間をつくるので、より効率的に送風することが可能
ホースをふとんの間に差し込むだけの簡単セッティング
便利な1台2役で、布団と靴の乾燥が可能
販売価格

16,900円(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 立体ノズル(サイドフラップ付き)
  • くつ乾燥アタッチメント付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top