すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-58

品名 : AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IJDC-K80
消費電力720W除湿能力8.0L/日
サイズ334(W)×285(D)×739(H)mm重量11.5kg
タンク容量約3.5L適用床面積木造:10畳(17㎡)
プレハブ:15畳(25㎡)
鉄筋:20畳(33㎡)
※除湿可能面積の目安
首振り機能左右:50°・70°・90°(自動)
上下:水平~90°(手動)
電源AC100V(50/60Hz共用)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用温度0~40℃
コード長約2m除湿機能デシカント式
切タイマー2・4・8時間運転モードサーキュレーター、除湿:弱/中/強
3段階切替(弱・中・強)
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。
4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。
【大容量でさらに便利に】
既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。
より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。
排水タンクは3.5Lにアップ。
4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。
タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。
【1台で3役】
1、衣類乾燥機
パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。
風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。
風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。
2、除湿機
年中使えるデシカント式。
温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。
3、サーキュレーター
パワフル送風で素早く換気。
部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。
空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
【安全機能】
温度の異常を感知
本体内で異常な温度を感知すると、自動で運転を停止します。
転倒時に運転停止
本体の傾きや振動を感知すると、自動で運転を停止します。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
アイコン
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/03 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0067ページ

代替品

EA763AX-57C
  • 品番

    EA763AX-57C

  • コメント

    衣類乾燥除湿機/590W

EA763AX-53B
  • 品番

    EA763AX-53B

  • コメント

    衣類乾燥除湿機/300W

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top