すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-19

品名 : AC100V/260W/15畳 超音波式加湿器(上給水)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AHM-HUT55A
消費電力(50/60Hz)260Wタンク容量6L
サイズ285(W)×164(D)×359(H)mm重量2kg
連続加湿時間約11時間(強運転時)加湿量切換3段階(弱、中、強)
最大加湿量550ml適用床面積木造和室:15㎡(9畳)
プレハブ洋室:25㎡(15畳)
カラーホワイト電源AC100V
材質ABS定格50/60Hz
コード長さ約1.2m使用温度範囲5~35℃
湿度設定範囲40~70%(5%単位で設定可能)付属品お手入れブラシ、カルキ防止用フェルト、アロマパッド×2枚
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です。
潤いで包む、わたしの毎日。
加湿器で「適切な湿度環境」を保ち、快適な毎日をサポート。
乾燥しがちな季節も、やさしい空気で。
潤いでウイルス対策。ウイルス対策には湿度50%以上が必要です。
起動後すぐに加湿を開始するので、あっという間にお部屋が潤う。
タンク容量6L。ビッグタンクで長時間加湿。
加湿量・湿度をお好みに設定できます。
360°回転吹き出し口で方向を自由に調節可能。狙った場所へ効率よく加湿できます。
超音波式と加熱式、それぞれのいいところをあわせたハイブリッド式の加湿器です。
消費電力も低く、経済的なので毎日使用しても安心です。
給水方法は2パターン。場所に合わせた給水方法が選べます。
[上から水を注ぐだけ]ふたを開けてそのまま給水。タンクを持ち運ぶことなく、給水ができます。
[タンクを外して給水]かんたんに取り外せるので、タンク内のお手入れもラクラク。
フィルターレスでフタやタンクの丸洗いが可能で、お手入れが簡単にできます。
軽く触れるだけで操作ができるスタイリッシュな静電タッチパネル。
LEDで加湿モードや湿度を表示します。
アイコン
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/29 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0067ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top