すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AY-65

品名 : AC200V/950・1200W 75L 除湿機

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IJCG-A75-B
電源単相AC200V消費電力(50/60Hz)950/1200W
サイズ480(W)×415(D)×912(H)mm重量約48kg
除湿能力75L(1日あたり)
※除湿能力は、室温30℃、相対湿度80%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量です。
適用床面積木造:91㎡(約50畳)
プレハブ:139㎡(約76畳)
鉄筋コンクリート:183㎡(約100畳)
※除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。
冷媒R407c騒音値60dB
電源コード長約1m
※電源プラグは別途お買い求めいただく必要があります。
材質スチール
注意電気配線工事は、関連する法令・規則などに従って必ず「法的有資格者」が行ってください。資格を持たない方の工事は法律で禁止されています。
※電気配線工事必要
工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍するコンプレッサー式大型除湿機
直感的に、ひと目で分かるデジタル表示。
キャスターと取っ手付きで、移動もラクラク。
◆コンプレッサー式
空気を冷却し、結露を発生させて除湿。
少ない電力でパワフルに除湿・乾燥します。
エアコンなどにも多く使われている、オゾン層破壊係数0の環境に優しいR407C冷媒を採用。
◆湿度を設定できる
使用場所に合った、適切な湿度に設定可能。
10~95%の範囲で、1%刻みで設定できます。
◆タイマー付き
便利な入・切タイマー付きで消し忘れの心配もありません。
0~24時間の範囲で、1時間刻みで設定できます。
◆連続排水
付属の連続排水ホースを使って、連続で排水できます。
※水タンクは付属されていません。
◆自動霜取り機能付き
冷却器に霜が発生すると、センサーが作動し霜取り表示が点灯。
霜取り不要で快適に使えます。
◆お手入れ簡単 3STEP
1.本体からフィルターカバーを取り外す。
2.フィルターカバーからフィルターを取り外す。
3.ホコリを掃除機で吸って、水洗いするだけ。
アイコン
販売価格

256,000円(税抜)/ 281,600円(税込)

カタログ価格

256,000円(税抜)/281,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0066ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top