すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-85

品名 : AC100V/ 840W 除湿機

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナカトミ型番DM-22
電源100V(50/60Hz)電流(50/60Hz)(A)9.4/10.4
消費電力(50/60Hz)840/1050Wタンク容量約20L
風量24/25m3/min騒音値63dB
適用床面積(50Hz)プレハブ:75㎡(約45畳)
木造:50㎡(約30畳)
鉄筋:92㎡(約55畳)
適用床面積(60Hz)プレハブ:83㎡(約50畳)
木造:55㎡(約33畳)
鉄筋:101㎡(約61畳)
除湿能力(50/60Hz)2.2/2.4L(1時間当たり)サイズ430(W)×455(D)×970(H)mm
重量約49kg冷媒R407C(封入量680g)
電源コード約2m圧縮機全閉型ロータリー
(0.79/0.94kW)
安全装置サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置付属品ドレンホース×1本
単相100Vで最大クラスの除湿能力。
大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。また、除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。
自動霜取装置(機械式温度センサー)付き
霜取運転時はファンモーターが停止します。(使用環境:周囲温度10~45℃相対湿度45%~90%)
据付工事不要です。
<湿気・結露の対策>
1.金属・機械のサブ対策、食品・農業のカビ対策
2.施設・倉庫の結露対策、粉体・木材の湿気対策
アイコン
販売価格

161,000(税抜)/ 177,100円(税込)

カタログ価格

161,000円(税抜)/177,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/05 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0067ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top