すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-152A

品名 : 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-PD20
容量0.2Lサイズ(mm)60×65×150(H)
ベージュ重量150g
口径3cm保温効力(6時間)62℃以上
保冷効力(6時間)10℃以下
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます
片手のワンタッチ操作で飲み口を開閉できます。
ウォーキングなどにオススメな持ちやすいサイズで飲みきりタイプです
水滴が飛び散りにくい構造なのでオフィス使用でも書類を汚しません
本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち(※水中に放置しないでください)
真空層わずか約1mm
使いやすく、持ち運びしやすい
飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
ふた部分に空気断熱層を採用。
冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
販売価格

3,390(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2081ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-151 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/コーラルピンク)
EA763AZ-151A 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/テラコッタ)
EA763AZ-152A 0.2L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)
EA763AZ-153A 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ベージュ)
EA763AZ-154A 0.3L [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/セージグリーン)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top