すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-184

品名 : 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/フローラルピンク)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-JF48
容量0.48Lサイズ(mm)65×65×215
色柄フローラルピンク保温効力(6時間)70℃以上
保冷効力(6時間)9℃以下重量250g
口径4cm
本体は丸洗いでき、中せんやパッキンも分解して洗えるのでお手入れしやすく清潔長持ち
「ステンレス真空2重まほうびん」だから飲み物の温度を長時間キープできます
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
はずして洗える飲み口は清潔でなめらかな口あたりです
真空層わずか約1mm
使いやすく、持ち運びしやすい
せんはカンタンに分解・組立でき、お手入れしやすく清潔キープ。
氷が入れやすい広口約4cm
結露抑制構造
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/30 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2081ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-181 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)
EA763AZ-182 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/フローラルピンク)
EA763AZ-183 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/ネイビー)
EA763AZ-184 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュ-式/フローラルピンク)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top