すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-13B

品名 : 67x117x28.5mm FM/AMポケットラジオ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番RF-P55-S
仕様FM・AMラジオサイズ67×28.5×117(H)mm
電源単3電池×2本(付属)受信周波数FM:モノラル 76~108MHz
AM:モノラル 504~1665kHz
電池持続時間(パナソニック EVOLTA 単3形乾電池)
●スピーカー使用時
FM受信時:約71時間
AM受信時:約78時間
●イヤホン使用時
FM受信時:102時間
AM受信時:109時間
(単3形パナソニックアルカリ乾電池)
●スピーカー使用時
FM受信時:64時間
AM受信時:68時間
●イヤホン使用時
FM受信時:94時間
AM受信時:96時間
(単3形パナソニックマンガン乾電池)
●スピーカー使用時
FM受信時:24時間
AM受信時:26時間
●イヤホン使用時
FM受信時:38時間
AM受信時:38時間
スピーカー5.7cm丸形 (8Ω) 1個
最大出力125mWイヤホン出力端子モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
重量約159g(乾電池を含む)付属品・モノラルイヤホン
・ハンドストラップ
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」
暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載
AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/20 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2072ページ

代替品

EA763BB-14B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top