すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-6

品名 : [3WAY充電] FM/AMダイナモラジオ

乾電池不要!3WAY(ソーラー/手間し/USB)充電式AM/FMラジオ

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ER-DY10F
電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電内臓バッテリーニッケル水素充電池2.4V(300mAh)
受信周波数AM:525~1629KHz
FM:76.0~90.0MHz
連続使用時間●ハンドル手回し充電(150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
AM:約15分(イヤホン視聴約60分)
FM:約12分(イヤホン視聴約30分)
●ソーラー充電(充電時 300分時)
AM:約120分
FM:約100分
●USB充電(充電時間 約480分)
AM:約480分
FM:約360分
サイズ(W×D×H)mm130×41×73 ※アンテナ収納時スピーカーφ35mm 16Ω 0.5W
入力端子USBmini端子出力端子イヤホンモノラル端子
重量約203g(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル
選局しやすい同調インジケーター搭載
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状
レジャーはもちろん、災害時にも役立ちます
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 10:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2072ページ

代替品

EA758-18
  • 品番

    EA758-18

  • コメント

    違い:メーカー、形状など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top