すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-117A

品名 : 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(ミュートスイッチ付/両耳)

Web会議やビデオ通話での音声チャットに最適!φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセット

仕様

メーカーエレコム型番HS-EP21STBK
仕様両耳タイプ装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
コネクタ形状φ3.5mm4極ミニプラグドライバーユニットダイナミック型(ステレオ) φ10mm
コード長約1.8mマイクアーム長さ約125mm
重量約8g (コード含まず)カラーブラック
周波数帯域ヘッドフォン:20~20,000Hz
マイク:100~10,000Hz
インピーダンスヘッドホン:32Ω
マイク:2.2kΩ
マイク・マイク方式エレクトレットコンデンサー方式マイク・入力感度-38dB±3dB
機能ボリューム調整
マイク・ミュート機能
付属品変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニジャック-φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
対応機種φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど)
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセット
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用
マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能
ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを搭載
φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属
プラグを挿せば使える簡単接続
カナル型なので遮音性が高い
3サイズ(S/M/L:各2個)のイヤーキャップ付き
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーン付き
販売価格

5,230円(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 手元で操作できるコントローラー
  • マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアーム
  • プラグを挿せば使える簡単接続
  • 変換ケーブル\nイヤーキャップ(S/M/L:各2個)\n3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top