すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-124

品名 : 2m ヘッドホン用延長コード(φ3.5ステレオミニプラグ用)

断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード

仕様

メーカーエレコム型番EHP-35ELS20BK
コネクター形状φ3.5 3極ステレオミニジャック-φ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)長さ2.0m
対応機種φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等カラーブラック
OFC99.99%OFCシールド方法95%編組シールド
プラグメッキ仕様金メッキプラグ
断線に強く、8万回の屈曲試験※に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コードです。
高純度OFC99.5%仕様:高純度OFC99.5%仕様により、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えます。
密度の高い95%編組シールドを搭載:配線内部の密度を高め、屈曲に対する耐久力を強化する95%編組シールドを使用しています。
内部線材どうしの摩擦による劣化を防ぐフィラーを内蔵しています。
太く頑丈な30AWG線材を使用しています。
ロングブッシュ構造を採用:コネクタには、通常よりブッシュを長くすることでプラグ部分にかかる負担を軽減するロングブッシュ構造を採用しています。
サビや信号の劣化を防止する金メッキプラグを採用しています。
L字コネクタを採用:耐久性が高く、スマートフォン・オーディオプレーヤー本体を操作する際に邪魔になりにくいL字コネクタを採用しています。
コードの長さは屋内での長距離配線に便利な2mです。
信号の歪みの発生や伝送ロスをを抑える、高純度99.99%の銅線(OFC)を採用しています。
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1864ページ
バリエーション一覧
EA763BC-124 2m ヘッドホン用延長コード(φ3.5ステレオミニプラグ用)
EA763BC-125 3m ヘッドホン用延長コード(φ3.5ステレオミニプラグ用)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top