すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-242

品名 : Bluetoothヘッドセット(クレードル付/両耳/デュアルマイク

2つのマイク搭載で賑やかな環境でも相手に声がしっかり伝わり快適なWEB会議ができる

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTSH70BK
適合規格Bluetooth 5.1
QCC3024
接続方式Bluetooth、USB
伝送方式GFSK周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m送信出力Class2
再生周波数帯域20~20000Hz電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間/2時間
連続再生最大時間/45時間
連続通話最大時間/25時間
連続待受最大時間/168時間
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP対応コーデックSBC
マルチポイント対応SCMS-T対応
マイク感度-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)マイク指向性無(全)指向性
充電ポートUSB Type-Cサイズヘッドセット/約W171×D66×H186mm
クレードル/約W102×D78×H119mm
重量ヘッドセット/約145g
クレードル/約182g
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書
バッテリー個数1バッテリー種類Lithium-ion
バッテリー重量8.5gバッテリー容量400mah
バッテリー電力量1.48whバッテリー電圧3.7V
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン
※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。
※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
※パソコンがBluetoothに対応していない場合BluetoothUSBアダプタをお使いください。
※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※class1の機器との接続も可能です。
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができます。
通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能です。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイクを搭載しています。
自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能です。
長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくいです。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけです。
交換用イヤーパッド付きで長く使えます。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1860ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top