すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-29

品名 : 1.3m タブレット用ヘッドセット(4極ミニプラグ)

タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるステレオヘッドセット

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HS526TAB
重量約80g
<ヘッドホン部>
形式ダイナミック型直径27mm(ステレオ)周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±5%最大許容入力30mW
<マイクロホン部>
形式コンデンサータイプ指向性無(全)指向性
周波数特性20~20000Hzインピーダンス2.2kΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-67dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
<共通仕様>
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ケーブル長約1.3m
対応機種<Apple>
9.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)iPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7iPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s PlusiPhone 6iPhone 6 Plus
<その他>
Surface Pro(2017)直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
≪ご注意≫
※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるステレオヘッドセットです。
イヤーパッドにムレにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
4極ミニプラグ
販売価格

2,170円(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1862ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
オプションEA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top