すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-46A

品名 : 2.1m USBヘッドセット

基本性能を押さえたスタンダードタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSUSB16SVN
周波数帯域20~20,000Hz(マイクロホン:100~10,000Hz)コード長2.1m
重量105gコネクタ形状USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Monterey)12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.0~10.11、MacOS 9.2
ChromeOS
型式ヘッドホン部:ダイナミック型(ステレオ)
マイクロホン部:コンデサー型
インピーダンスヘッドホン部:32Ω±5%
マイクロホン部:2.2KΩ
スピーカーユニットヘッドホン部:φ30mm
最大入力ヘッドホン部:40mW装着タイプヘッドホン部:オーバーヘッドタイプ
イヤーパッド材質ヘッドホン部:スポンジ指向性マイクロホン部:無(全)指向性
入力感度マイクロホン部:
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
-60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
基本性能を押さえたスタンダードタイプ
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ZoomやTeamsなどに対応しています。
販売価格

3,990円(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1861ページ

代替品

EA763BC-51
  • 品番

    EA763BC-51

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
オプションEA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top