すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-51

品名 : 30mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源)

コールセンターなどに適した片耳オーヘッドタイプの軽量USBヘッドセット。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU12BK
コード長約1.8m重量(g)78
ヘッドホン部スピーカー方式:ダイナミック型 30mm(モノラル)
最大入力:30mW
インピーダンス:32Ω±15%Ω
周波数帯域:20~20,000Hz
マイク部マイク方式:コンデンサータイプ
周波数帯域:100Hz~10,000Hz
対応OSWindows 11・10・ 8.1・ 8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Chrome OS
※Chrome OS対応に関してはサンワサプライWeb対応表をご確認ください。
形式ダイナミック型30mm(モノラル)
周波数特性20~20,000Hz最大入力30mW<マイクロホン部>
インピーダンス32±15%Ω
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性マイクを採用しています。
両側スイング式のイヤーパッドで耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
販売価格

4,090円(税抜)/ 4,499円(税込)

カタログ価格

4,090円(税抜)/4,499円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1861ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
オプションEA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top