すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-53

品名 : 28mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)

コールセンターなどに適したオーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU11BK
コード長約1.8m重量(g)135
ヘッドホン部スピーカー方式:ダイナミック型 28mm(モノラル)
最大入力:20mW
インピーダンス:150Ω±15%
周波数帯域:300~8,000Hz
マイク部マイク方式:コンデンサータイプ
周波数帯域:100Hz~8,000Hz
仕様両耳タイプ対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS 10.5~10.11
ChromeOS
形式ダイナミック型28mm(ステレオ声)周波数帯域300~8000Hz
最大入力20mW<マイクロホン部>インピーダンス300Ω±15%
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
左右どちらでも使えます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
コネクタ形状USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
販売価格

14,900円(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1861ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
部品EA763BD-5 : φ53x5.5mm イヤースポンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top