すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-55

品名 : 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)

デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU15ANC
コード長約1.8m重量(g)165
ヘッドホン部スピーカー方式:ダイナミック型 40mm(ステレオ)
最大入力:20mW
インピーダンス:100Ω±20%
周波数帯域:20~20,000Hz
マイク部マイク方式:コンデンサータイプ
周波数帯域:100Hz~8,000Hz
仕様両耳タイプ対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Chrome OS
形式ダイナミック型(ステレオ)周波数特性20~20,000Hz
インピーダンス100Ω±20%スピーカーユニット直径40mm
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。
独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。
イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。
イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。
ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。
SkypeやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB(A)オス(USB2.0/1.1両対応)
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1861ページ
バリエーション一覧
EA763BC-54 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/モノラル)
EA763BC-55 40mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ)
その他関連
部品EA763BD-7 : 50x70x15mm イヤースポンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top