すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-80

品名 : 1.8m USBヘッドセット(軽量タイプ)

基本性能を押さえたスタンダードサイズの軽量USBヘッドセット。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU09BK
<ヘッドホン部>
形式ダイナミック型30mm(ステレオ)周波数帯域20~20,000Hz
インピーダンス32Ω±15%最大入力30mW
<マイクロホン部>
形式コンデンサータイプ指向性無(全)指向性
周波数帯域10~10,000Hz入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
<共通>
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)ケーブル長約1.8m
重量84g対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1862ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
オプションEA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top