すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-9

品名 : 1.8m タブレット用ヘッドセット(4極/片耳/左右兼用)

4極対応のパソコンやタブレットで通話が楽しめる片耳タイプのヘッドセット。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HS402SV
カラーシルバー
<ヘッドホン部>
形式ダイナミック型27mm(モノラル)周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±15%最大許容入力30mW
<マイクロホン部>
形式コンデンサータイプ指向性無(全)指向性
周波数特性100~10000Hzインピーダンス2.2KΩ
入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-54dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
<共通仕様>
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ケーブル長1.8m
重量64g(ケーブルを含む)対応機種Surface Pro(2017)<Apple>9.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)iPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7iPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s Plus直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
対応OSWindows(R)11、macOS 13.0 Ventura、macOS 12.0 Monterey、macOS 11.0 Big Sur、macOS Mojave 10.14
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
販売価格

2,570円(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1862ページ
その他関連
オプションEA763BD-2 : 45x45x17mm イヤースポンジ(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top