すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CE-11

品名 : 120- 175mm 卓上型マイクスタンド

仕様

メーカーTOA型番ST-65A
取付マイク径φ18~35mm取付マイク重量最大500g
ネジ部変換ネジ:U5/16
内パイプネジ:NS5/8
高さ120~175mm
(マイクホルダー含まず)2段式
重量約1.0kg(本体のみ)付属品クリップ式マイクホルダー×1
最大φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付の、卓上型マイクスタンド
高さが120~175mm(マイクホルダー含まず)まで無段階調整可能
クリップ式マイクホルダーは取り外しできます。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1954ページ
バリエーション一覧
EA763CE-11 120- 175mm 卓上型マイクスタンド
EA763CE-12 225- 340mm 卓上型マイクスタンド
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top