UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重20kgの拡声器スピーカー用スタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPST5N |
|---|
| 高さ調整 | 1230~2000mm | ベース径 | 約911mm |
|---|
| 折りたたみサイズ | 約100(W)×120(D)×1060(H)mm | 重量 | 約2.73kg |
|---|
| 取付ねじサイズ | UNC3/8 | 材質 | スチール |
|---|
| 耐荷重 | 20.0kg | 付属品 | 変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)、取扱説明書×1 |
|---|
| UNC3/8ネジ対応のスピーカースタンド |
| 付属の変換ネジを使うことでUNC1/4にも対応 |
| 高さ約123~200cmまで無段階で調整可能 |
| スチール製の堅牢構造と最大脚幅約91cmの安定した三脚タイプ |
| 軽量・コンパクトに折りたためる |
| 約2.73kgの軽量設計で、設営や撤収もスムーズ |
| 床を守るゴム足付き |
| 販売価格 | 16,600円(税抜)/
18,260円(税込)
| カタログ価格 | 16,600円(税抜)/18,260円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/03 22:33現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|