すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-13

品名 : AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番WAS-05A
使用電源AC100V (50/60Hz)消費電力13W(電気用品安全法)
消費電流230mA定格出力5W
入力マイク1系統[2極大形ジャック]出力ライン1系統[2極大形ジャック]
再生周波数特性100Hz~15kHz内蔵スピーカーφ12cmフルレンジスピーカー(防磁型)
サイズ234(W)×264(D)×245(H)mm(アンテナ含まず)重量3.4kg
(本体約2.8kg/スタンド約0.6kg)
付属品三脚式自立スタンド
カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。
ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。
内蔵スピーカーは防磁形を採用。外部に及ぼす磁気の影響は軽減されています。
販売価格

57,100円(税抜)/ 62,810円(税込)

カタログ価格

57,100円(税抜)/62,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1953ページ
その他関連
オプションEA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
オプションEA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
オプションEA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
オプションEA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
ウェブカタログ画像
  • 接続方法(例)
  • 接続方法(例)
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top