すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-19

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

仕様

メーカーTOA型番WM-1320
電波方式F3E送信周波数806.125~809.750MHz
(30波のうち1波)
トーン信号3波切換式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
定格空中線電力2mW(L)/6mW(H)到達距離条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)
条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
最大入力音圧120dB SPL
(±38kHz偏移時)
使用マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~12kHz電源単3電池×1本(付属)
電池持続時間約14時間(2mW時)
約10時間(6mW時)
(マンガン乾電池使用時)
材質ABS樹脂
サイズ62(W)×19(D)×103(H)mm重量110g(電池含む)
付属品首掛用マイクホルダー…1
設定用ドライバー:1
カラーマーク(6色)…1
チャンネルシール:1
収納ケース:1
TOA製800MHz帯ワイヤレスアンプ・スピーカーに対応の、タイピン型ワイヤレスマイク
(対応品:旧EA763CF-18A、EA763CF-16A、EA763CF-18B、EA763CF-15)
PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。
入力感度調節機能を搭載
送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能。
多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応。
抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
※付属電池はテスト電池です。新しい電池をご購入下さい。
販売価格

58,700円(税抜)/ 64,570円(税込)

カタログ価格

58,700円(税抜)/64,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1953ページ
その他関連
本体EA763CF-16A : 22W ワイヤレスアンプ
本体EA763CF-15 : 10W ワイヤレススピーカー
本体EA763CF-18B : 22W ワイヤレスアンプ(Bluetooth付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top