すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-30

品名 : ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番DU-3200A
使用電源DC12V
(組込機器本体より受電)
消費電流約100mA
受信周波数322.025MHz~322.150MHz、
322.250MHz~322.400MHz
(25 kHz間隔 13波)
受信方式PLL制御スーパーへテロダイン方式
受信感度20dBμV出力-20dBV
ひずみ率3%以下周波数特性50Hz~7kHz
(50μsエンファシス)
受信表示2色発光ダイオード×2 
待機時:(赤)
受信時:選択側受信部(緑)、非選択側受信部(赤)
サイズ84(W)×148(D)×30(H)mm
使用温度範囲0℃~+40℃重量200g
ワイヤレス機器に組み込んで使用する、ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
300MHz帯のワイヤレスマイク(EA763CF-3・-4・-5・-6A)を増設する場合に必要です。
ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択
混信や雑音を避けるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切換が可能です。
RoHS10対応品
販売価格

36,700円(税抜)/ 40,370円(税込)

カタログ価格

36,700円(税抜)/40,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1953ページ
その他関連
関連商品EA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
関連商品EA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
関連商品EA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
関連商品EA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top