すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-4

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番WM-3100
送信周波数300MHz帯送信出力1mW
周波数特性100Hz~7kHz
(1kHz基準、50μsエンファシス)
電源単3電池×1本(付属)
電池持続時間約16時間[マンガン乾電池使用時]
約32時間[アルカリ乾電池使用時]
(常温連続使用にて)
サイズ本体:66(W)×22(D)×106(H)mm
マイク部:φ13×30mm
マイク・本体間線長:約800mm
重量約120g
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、旧-26A用マイク
300MHz帯13チャンネルに対応
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用。明瞭な音声拡声ができます。
ツーピースタイプ。マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。
広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。
内蔵形アンテナを採用。軽量で壊れにくい構造設計です。
RoHS6対応品
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

35,300円(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1953ページ1955ページ
その他関連
本体EA763CF-13 : AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー
本体EA763CF-25 : 20W ワイヤレスアンプ
本体EA916X-43A : 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
関連商品EA763CF-30 : ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)
本体EA916X-42B : 30W メガホン(ショルダー型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top