すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-42

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番WM-8100A
PLL800MHz送信出力2mW/6mW(切替式)
発信方式水晶制御PLLシンセサイザー方式アンテナ内蔵アンテナ
使用マイク単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
電源単3乾電池×1個(付属)消費電流65mA(6mW出力時)
45mA(2mW出力時)
電池持続時間約18時間
(マンガン乾電池使用時)
(常温連続使用、2mWにて)
サイズ本体:66(W)×106(H)×22(D)mm
マイク部:φ13mm×30mm
マイク本体間線長約800mm
材質ABSポリカアロイ樹脂重量約120g(電池を含む)
対応ワイヤレスアンプEA763CF-31A、-31B、-32B、旧CF-32A
ツーピースタイプのワイヤレスマイクロホン
800MHz帯30チャンネルに対応します。
マイクユニットを襟やネクタイに、本体をポケットやベルトに装着できます。
送信出力は2mW/6mWの切換式。用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用。明瞭な音声拡声ができます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現。
電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減しています。
内蔵形アンテナを採用。軽量で壊れにくい構造設計にしています。
RoHS6対応品
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

46,200円(税抜)/ 50,820円(税込)

カタログ価格

46,200円(税抜)/50,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/27 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1953ページ1955ページ
その他関連
本体EA763CF-32B : 40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)
本体EA916X-42B : 30W メガホン(ショルダー型)
本体EA916X-43A : 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
関連商品EA763CF-46 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
関連商品EA763CF-47A : ワイヤレスチューナーユニット(800MHz帯)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top