すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CG-7A

品名 : 20W レコーダー付車載アンプ(マイク付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番NDS-202A
使用電源DC10~16V
(12Vバッテリー -アース専用)
消費電流3.0A
定格出力20W出力負荷
インピーダンス
4Ω/8Ω
(キボシ端子による差替方式)
周波数特性250Hz~10kHz(±3dB)適合SDカードSDA準拠SDカード(16MB~2GB)、
SDHCカード(4GB~32GB)
※SDXCを除く
入力感度及び
インピーダンス
マイク -52dBV 600Ω
不平衡 音量調節器付
予備(AUX) -22dBV 10kΩ
不平衡(ステレオ受付) 音量調節器付
サイズ178(W)×175.5(D)×50(H)mm
重量約1.4kg
マイク、ホルダー付属
アンプはDINサイズで、インダッシュやダッシュボード下に容易に取り付けることができます。
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/30 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA763CG-10 : 4m スピーカーコード
オプションEA763CS-1A : 10W スピーカー
オプションEA763CS-7A : 15W 防滴型スピーカー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top