すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CJ-6A

品名 : ワイヤレスポータブル拡声器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPAMP12
最大出力10W周波数特性45Hz~18kHz
電源リチウムイオン電池(内蔵)充電時間約3.5時間(5V/2A充電時)
サイズ102×55×125(H)mm重量約380g
付属品有線ヘッドマイク×2、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USBケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1連続使用時間マイク使用で約10時間程度(50%音量)
microSD・USBメモリ音楽再生時/約8時間程度(50%音量)
送信出力Class 2通信距離最大10m
※使用環境によって異なります。
充電方法USB給電(5V 2A)運用電波帯域2.4GHz
通信可能距離最大30mインターフェース(ワイヤレス送信機)3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(ワイヤレス送信機)806.250MHz~809.500MHz伝送距離(ワイヤレス送信機)最大 30m
連続使用時間(ワイヤレス送信機)約4~5時間適合規格(Bluetooth部)BluetoothVer.4.2
対応プロファイルA2DP, AVRCP
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。
軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。
教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。
軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します)
同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。
拡声だけでなく、音楽再生にも対応しているのでBGMも一緒に流せます。有線接続・Bluetooth接続・USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データ再生と、さまざまな方式に対応しています。
FMラジオ再生機能付きです。
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763CJ-6B
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top