すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CM-22

品名 : フレキシブル型マイクロホン

仕様

メーカーノボル電機型番MC-9128
定格インピーダンス500Ω(不平衡)正面感度レベル-58dB±3dB (1kHzにおいて) 0dB=1V/Pa
周波数特性100Hz~10,000Hz (偏差+14 -20dB以内)指向性単一指向性
形状フレキシブル形サイズφ22.8×459mm
コード長2.0m重量260g
材質マンセルN1コード2m
付属品取付金具
単一指向性のフレキシブル型ダイナミックマイクロホンです。
先端のスイッチで放送ON/OFFの操作が可能です。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top