すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CS-9

品名 : 30W トランス付スピーカー

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番CT-510B
定格入力30W定格インピーダンス330Ω(30W) 500Ω(20W) 670Ω(15W) (ハイインピーダンス100系)
非常用種別L級音響パワーレベルp=110dB(1W)
指向特性区分N出力音圧レベル108dB(1W/1m)
再生周波数帯域225Hz~7kHzサイズφ510×504mm
(ホーンタイヤ除く)
入力極性専用プラグ付コード
(+:黒色、COM:白色)
取付金具U字形ブラケットL形
材質ホーンマウス:アルミニウム
レフレクター、カバー:ABS樹脂
ブラケット:SPHC(溶融亜鉛メッキ)
防塵・防水性能IP65
重量約4.3kg付属品専用プラグ付コード(約79㎝)
大口径一般拡声装置用 丸形ホーンスピーカー
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。
マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。
コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。
出力の整合が容易に行えます。
外部のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットはステンレス製で、耐食性に優れています。
日本消防検定協会認定品
※設置上のご注意:油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。
販売価格

29,900(税抜)/ 32,890円(税込)

カタログ価格

29,900円(税抜)/32,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 08:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1956ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top