すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DC-11A

品名 : 340x1365x660mm シットアップベンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EX130
収納サイズ340(W)×990(D)×290(H)mm耐荷重90kg
傾斜角度は3段階調節可能(約15/18/20°)
凸凹のある波型シートで、体のズレを防ぎ、安定したエクササイズが可能。また、行動域が広がるため、よりエクササイズ効果を高めます。
シート部は、背中の痛みを軽減するクッション素材を使用しています。
腹筋・背筋両用の本格的なトレーニングベンチ。腰痛予防やシェイプアップに最適です。
サイズ(W×D×H)mm340×1365×660重量(kg)9.0
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ●折りたたみ時

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top