すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763DK-8

品名 : 15kg ハンドグリップ(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UR-806
材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムメッキ)サイズ(W×D×H)mm94×126×28
重量(g)112握力目安15kg
握るだけで前腕を鍛えられます。
鍛えられる筋肉効果:手内筋群、前腕筋群
トレーニングのポイント:端を握ると負荷が前腕筋にかからないため、手全体で握るのが大事です。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/05 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA763DK-8A
バリエーション一覧
EA763DK-8 15kg ハンドグリップ(赤)
EA763DK-9 20kg ハンドグリップ(緑)
ウェブカタログ画像
  • ※商品の色は赤色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top