すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-300

品名 : [30cm用] 扇風機用フィルター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容:フィルター1枚、取付テープ
適用サイズ羽根直径30cmの扇風機材質ナイロン
重量(g)20使用上の注意本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると燃える恐れがあるので使用しないで下さい。
吸気能力が低下しますので、指巻き込み防止ネットと併用しないで下さい。
扇風機の羽根などのホコリを防いでお掃除を楽にします。
ゴムが伸縮するので簡単に取り付けできます。
背面に付けるのでファンも汚れません。
再生PETを使用したフィルターを使っております。
涼しげなハイビスカスのプリント入りです。
花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニなどのハウスダストを捕集します。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※商品はフィルターのみです。
  • ※商品はフィルターのみです。
  • ※商品はフィルターのみです。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top