すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539PD-11

品名 : [充電式]油圧圧着工具(裸端子/リングスリーブ用)

仕様

圧着範囲2~14m㎡バッテリー14.4V(リチウムイオン2.0Ah)
公称出力20kNサイズ273×271×84mm
重量2.3kg付属品バッテリー×2個、充電器、ケース、ターミナルカバー
裸圧着端子及びスリーブ用
別売の先端を交換する事で裸端子やリングスリーブの圧着作業ができます。
アイコン
販売価格

186,900円(税抜)/ 205,590円(税込)

カタログ価格

186,900円(税抜)/205,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0241ページ

代替品

EA539PD-11A
  • 品番

    EA539PD-11A

  • コメント

    変更点:付属の充電器・バッテリー

その他関連
オプションEA539PD-16 : [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)
オプションEA539PD-17 : [EA539PD-11用] 替アタッチメント(リングスリーブ用)
ウェブカタログ画像
  • 裸端子
  • 圧着スリーブ
  • リングスリーブ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top