すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-51B

品名 : AC100V/16W 扇風機(DCモーター式/リモコン付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LFD-306L
電源AC100V(50/60HZ共用)消費電力16W
待機電力0.8Wサイズ約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm
重量(g)2900高さ調整約68~86㎝
コードの長さ約1.5m首振り角度調整左右首振り:75°(自動)
上下首振:0~20°、0~-16°(手動)
入切タイマー入:2、4、6h
切:1、2、4h
モード切替微風、連続、リズム
風量調整3段階(弱・中・強)羽根径30cm(7枚羽根)
リモコン付
フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。
7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります
エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。
超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/02/02 01:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0061ページ

代替品

EA763F-53
  • 品番

    EA763F-53

  • コメント

    マイナスイオン機能付き

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top