すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763FC-43

品名 : [充電式] 小型扇風機(クランプ/マグネット式)

仕様

メーカーサンワサプライ型番FAN-USB1BK
羽根径150mm(5枚羽根)クリップ範囲約10~50mm
電源リチウムイオンバッテリー(6000mAh)充電時間8時間
コネクタUSB Type-C連続使用時間弱:17時間
中:8時間
強:4時間
自然:9時間
風量調整4段階(強/中/弱/自然)サイズ約218(W)×92(D)×252(H)mm
材質ABS樹脂ケーブル長約2m
重量約800g付属品L型USB Type-C - USB Type-A
多彩な取り付け方法のUSB充電式扇風機
据え置き・マグネット・クリップ・三脚と4つの設置方法
底面にはマグネットと三脚取付ねじ付き(1/4インチねじ)
縦横方向360°回転で自由に角度調整が可能です。
USB充電ポート付きでモバイルバッテリーとしても使用できます。
本体背面に充電状況、バッテリー残量が分かるLED付き
販売価格

8,080円(税抜)/ 8,888円(税込)

カタログ価格

8,080円(税抜)/8,888円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • モバイルバッテリーとしても使用可能
  • 背面操作パネル

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top